GRS002-01 歩数計 歩幅・心拍計測 GRUS(グルス) 39439244

 

GRS002-01 歩数計 歩幅・心拍計測 GRUS(グルス) 39439244 GRS002-01 歩数計 歩幅・心拍計測 GRUS(グルス) 39439244 GRS002-01 歩数計 歩幅・心拍計測 GRUS(グルス) 39439244 GRS002-01 歩数計 歩幅・心拍計測 GRUS(グルス) 39439244

歩数計 歩幅・心拍計測

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439244 品番GRS002-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。

ホワイト 材質ABS樹脂 質量(g)24 寸法(縦×横)(mm)32×84 機能タッチ式心拍計測機能 モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録) 動作クォーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする