GRS003-01 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス) 39439278 GRS003-01 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス) 39439278 GRS003-01 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス) 39439278 GRS003-01 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス) 39439278

音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ケース)ステンレス 材質(バンド)ステンレス 注文コード39439278 品番GRS003-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ボイス電波腕時計は、電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログボイスウォッチです。
ワンプッシュで時間と日付を音声でお知らせしてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用、とても聞き取りやすい音声が流れます。
デザインも日常生活の中に溶け込むような大変お洒落なものに仕上がっています。

仕様
音声でお知らせ(時刻、日付、操作ガイダンス、電池交換)
時報
機能時刻電波受信機能、防水・防滴 表示方式アナログ 質量(g)71 材質(ケース)ステンレス 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:35.5×16 動作クォーツ カレンダー付き 防水性非防水 材質(バンド)ステンレス 適合腕周(cm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする