GRS003-02S 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス) 39439305

 

GRS003-02S 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス) 39439305
GRS003-02S 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス) 39439305
GRS003-02S 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス) 39439305
GRS003-02S 音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス) 39439305

音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(バンド)ステンレス注文コード39439305品番GRS003-02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ボイス電波腕時計は、電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログボイスウォッチです。
ワンプッシュで時間と日付を音声でお知らせしてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用、とても聞き取りやすい音声が流れます。
デザインも日常生活の中に溶け込むような大変お洒落なものに仕上がっています。

仕様
音声でお知らせ(時刻、日付、操作ガイダンス、電池交換)
時報
機能時刻電波受信機能、防水・防滴表示方式アナログ質量(g)71材質(ケース)ステンレス寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:35.5×16動作クォーツカレンダー付き防水性非防水材質(バンド)ステンレス適合腕周(cm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする