ワイヤーステッカー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 39439337 品番 S522
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RoHS指令適合商品です。
ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。

材質66ナイロン トラスコ品番379-9646 縦(mm)27 横(mm)35.5 適合径(Φmm)20〜22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439303
2021-11-12
用途:
自動車修理に使用
サービス業

とてもしっかりした商品で留め具もしっかりしてるので、安心して固定が出来ます。

対象商品:
39439303
2017-04-08
用途:
カーポートの配線固定

カーポートの配線固定に使用しました。接着力があり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする