図面ホルダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質透明スチロール樹脂 注文コード39439391 品番DHPA7V2
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は材質・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。
透明ですから内部が良く見えます。
軽量で耐久性に優れています。

材質透明スチロール樹脂 長さ(mm)130 収納サイズ(図面)A7 トラスコ品番379-9549 幅(mm)110 厚さ(mm)6.9 収納厚(mm)(図面)5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25683132
2019-09-18
用途:
社用
日本クリーンシステム株式会社 様

他社のは大、中、小とか寸法が開いてあるのに対し、用紙サイズのA4と書いてあって分かりやすかったです。梱包、両面テープの強度、サイズなど問題ありません。

対象商品:
39439382
2015-02-10
用途:
制御盤内の図面入れ

カメダの製品なので、問題ありません モノタロウで購入出来て助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする