東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の キャビネット
東洋技研の キャビネットパーツ
DINレール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39439434
品番
DAV4-1000
参考基準価格(税別)
¥1,053
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
DIN規格レールです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
DINレール・専用金具
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
材質
アルミA6063
適合
中間板/全製品共通
トラスコ品番
391-8637
長さ(mm)
1000
質量(g)
204
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1個のみの購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(2個以上の購入で特別運賃はかかりません)