取付金具

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39439565 品番 GTY18
参考基準価格(税別)¥76 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72

止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。

適合中間板/PUW、PTW-SS、PT-200〜400用 トラスコ品番391-8653 材質SPCC 幅(mm)8 全長(mm)45 高さ(mm)24 質量(g)21 結線方法ワンタッチ取付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439556
2025-07-28
用途:
盤制作

はめやすく低コストで満足してます。
しっかり取り付けできる点は評価

対象商品:
39439556
2022-12-23
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

狭い場所への取付けの際も、上から差込みネジ締めだけで確実に装着できるので安心できます。

対象商品:
39439556
2023-08-16
用途:
サンプルとして
サービス業

どういうサイズかを確認する為に1個で購入いたしました。

対象商品:
39439556
2023-02-15
用途:
配電盤工事
運輸・通信業

問題なく使用できている。販売の際、2個単位で購入できると良いと思う。

対象商品:
39439556
2020-05-02
用途:
固定用

上から装着できて便利です。
細身でもしっかり固定できます。
価格も安いと思います。

対象商品:
39439556
2017-10-02
用途:
弊社のコネクタをDINレールに固定して、商品説明用に使用します。
製造業

以前使用していた別メーカーの止め金具よりも位置決めとねじ締め作業がし易くて、助かりました。

対象商品:
39439556
2016-08-11
用途:
DINレールを使用した配線作業
運輸・通信業

中間板 PTUシリーズと使用したが、問題なく設置できた。

対象商品:
39439556
2015-12-15
用途:
端子台留め金具
KAMIDENKI 様

なくなったら買います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする