01-800-07 腕時計 心拍計測機能付 Leisure 800 SOLUS(ソーラス) 39439594 01-800-07 腕時計 心拍計測機能付 Leisure 800 SOLUS(ソーラス) 39439594

腕時計 心拍計測機能付 Leisure 800

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439594 品番01-800-07
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。
心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。

機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、脂肪燃焼量計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム
【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート
【クロノグラフ機能】25ラップストップウォッチ(リコール機能付)
【タイマー機能】カウントダウン
【ライト機能】ELバックライト
【タイム機能】12h/24h表示選択、日付曜日表示
【アラーム機能】有
表示方式デジタル 質量(g)44 材質(ケース)ABS樹脂 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:38×16 動作クォーツ カレンダー付き 防水性5気圧防水 材質(バンド)ポリウレタン アラーム付き 適合腕周(cm)13〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする