01-300-04 腕時計 心拍計測機能付 Team Sports 300 SOLUS(ソーラス) 39439646 01-300-04 腕時計 心拍計測機能付 Team Sports 300 SOLUS(ソーラス) 39439646

腕時計 心拍計測機能付 Team Sports 300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439646 品番01-300-04
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

SOLUS(ソーラス)のミドルレンジモデル。お手ごろな価格で機能面も充実しています。
心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリーも計測されます。
また、これらの7日間の1日毎のログデータ、4週間分の1週毎のログデータを記録できます。
心拍数を設定値でキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。

機能
【エクササイズ機能】心拍計測、最大/平均心拍数、消費カロリー計算、ワークタイム、心拍ゾーン別タイム
【アラート機能】ターゲットゾーンハートレートアラート
【クロノグラフ機能】100ラップ1/100ストップウォッチ(リコール機能付)
【タイマー機能】カウントダウン/エクステンド機能付
【ライト機能】ELバックライト
【タイム機能】デュアルタイム、12h/24h表示選択、日付曜日表示
【アラーム機能】有
【メモリー機能】デイリー/ウィークリー エクササイズメモリー
表示方式デジタル 質量(g)56 材質(ケース)ABS樹脂 寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:41×14.5 動作クォーツ カレンダー付き 防水性5気圧防水 材質(バンド)ポリウレタン アラーム付き 適合腕周(cm)13〜21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする