曜日別特売
PTU-80L 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研 39439714

端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚適合中間板/PTU-80用注文コード39439714品番PTU-80L
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41販売価格(税込)¥39
販売価格(税別)
35

PTUシリーズ用側板

適合中間板/PTU-80用材質絶縁材樹脂(UL94V-0)質量(g)4定格絶縁電圧(V)AC/DC600トラスコ品番391-9048RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439671
2023-12-08
用途: 制御盤の改造
有限会社 佐藤電気計装建設業・工事業

1枚単位で販売してくれるので小作業の時に助かります。

対象商品 : 39439687
2023-06-01
用途: 制御盤の改修
矢坂電設電気・ガス・熱供給・水道業

1個単位で発注可能なので必要数を発注出来、在庫が出ずに助かります。

対象商品 : 39439696
2023-02-15
用途: 配電盤工事
運輸・通信業

問題なく使用できている。販売の際、10枚単位で購入できると良いと思う。

対象商品 : 39439687
2018-09-27
用途: 中間板PTU-20の側板として
その他業種

DINレール用端子盤PTU-20の側板として問題なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする