- DV90°エルボ モノタロウ 39440014 - DV90°エルボ モノタロウ 39440014

DV90°エルボ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39440014 品番 -
販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径65 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプDV 寸法L(mm)77 寸法Z(mm)42 使用流体排水用
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
排水用の方向変換継手して

肉厚も十分で、通常の接着材で問題なくくっつきました。

対象商品:
39440005
2025-12-24
用途:
排水
株式会社Riku 様

排水を延長したので購入しました、他のメーカーと変わりありません

対象商品:
39440048
2024-05-21
用途:
水田の水管理など
黒河農園 様 (農・林・水産業)

主に水田の水管理(角度を変えて水深調整)に使っています。
時々あぜ草刈りなどで破損しますので、予備品を置いています。
品質も問題ありませんし、何よりも他社品より安く手に入るので助かっています。

対象商品:
39439996
2022-08-28
用途:
排水配管施工作業
建設業・工事業

他社製品と遜色なく使え特に問題はない。
この厳しい情勢下で、僅かだがコスト軽減になるのでとても助かる。
商品管理用のシールを剥がし易いタイプにしていただけると助かる。
商品管理用のシールを剥がすのが手間で剥がせばノリが残って汚い、見える場所の施工時に剥がした跡があるとどうしても汚らしく見えてしまいよろしくない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
39440005
2022-01-05
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品:
39440039
2022-06-06
用途:
田んぼの水口に使用
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

他の物と比べても遜色なく、何よりコストが安く使用上問題ない。

対象商品:
39440039
2021-09-03
用途:
排水管
製造業

しっかりした造りで、ナショナルブランド品とそん色ありません。

対象商品:
39439996
2020-10-16
用途:
塩ビ管接続。
その他業種

水回りに使用、簡単、便利、ドンドン作りたくなります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする