曜日別特売
- DV90°エルボ モノタロウ 39440023

 

- DV90°エルボ モノタロウ 39440023
- DV90°エルボ モノタロウ 39440023
モノタロウ

DV90°エルボ

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード39440023品番-
販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径75材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV寸法L(mm)88寸法Z(mm)48使用流体排水用
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 排水用の方向変換継手して

肉厚も十分で、通常の接着材で問題なくくっつきました。

対象商品 : 39440005
2025-12-24
用途: 排水
株式会社Riku

排水を延長したので購入しました、他のメーカーと変わりありません

対象商品 : 39440048
2024-05-21
用途: 水田の水管理など
黒河農園農・林・水産業

主に水田の水管理(角度を変えて水深調整)に使っています。
時々あぜ草刈りなどで破損しますので、予備品を置いています。
品質も問題ありませんし、何よりも他社品より安く手に入るので助かっています。

対象商品 : 39439996
2022-08-28
用途: 排水配管施工作業
建設業・工事業

他社製品と遜色なく使え特に問題はない。
この厳しい情勢下で、僅かだがコスト軽減になるのでとても助かる。
商品管理用のシールを剥がし易いタイプにしていただけると助かる。
商品管理用のシールを剥がすのが手間で剥がせばノリが残って汚い、見える場所の施工時に剥がした跡があるとどうしても汚らしく見えてしまいよろしくない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 39440005
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品 : 39440039
2022-06-06
用途: 田んぼの水口に使用
ファーム イイオカ農・林・水産業

他の物と比べても遜色なく、何よりコストが安く使用上問題ない。

対象商品 : 39440039
2021-09-03
用途: 排水管
製造業

しっかりした造りで、ナショナルブランド品とそん色ありません。

対象商品 : 39439996
2020-10-16
用途: 塩ビ管接続。
その他業種

水回りに使用、簡単、便利、ドンドン作りたくなります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする