- DV90°チーズ モノタロウ 39440066 - DV90°チーズ モノタロウ 39440066

DV90°チーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39440066 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径50 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状チーズ タイプDV 寸法L1(mm)59 寸法L2(mm)59 寸法L3(mm)59 使用流体排水用 寸法Z1(mm)34 寸法Z2(mm)34 寸法Z3(mm)34
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39440066
2025-01-24
用途:
農業灌水用
高橋農園 様

しっかりした作りで満足でした。
モノタロウオリジナル商品をこれからも購入したいと思ってます。

対象商品:
39440084
2023-12-02
用途:
雨水の配管用に
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

雨水排水の配管接続用に購入しました。大口径部品はホームセンターでは無い大きさがあるので、とても助かっております。また価格もお安くて助かります。

対象商品:
39440066
2022-01-05
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品:
39440066
2024-06-15
用途:
農業用排水

有名ブランドのものと遜色ないように感じます。屋外利用なので少しでも長持ちしてくれればうれしいです。

対象商品:
39440066
2021-10-25
用途:
雨どい配管に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

融雪時の散水配管に使用します。価格も手ごろで助かっています。ありがとうございます

対象商品:
39440057
2022-12-06
用途:
キッチン下排水管露出接続×3か所
建設業・工事業

注文した継手全てに剥がしにくい商品管理シールが付いていて、現場で剥がすのが手間かかりすぎる。ホームセンターでも最近は剥がしやすいタイプの商品管理シールを使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする