- DV90°チーズ モノタロウ 39440084

 

- DV90°チーズ モノタロウ 39440084
- DV90°チーズ モノタロウ 39440084
モノタロウ

DV90°チーズ

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード39440084品番-
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径100材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112使用流体排水用寸法Z1(mm)62寸法Z2(mm)63寸法Z3(mm)62
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39440066
2025-01-24
用途: 農業灌水用
高橋農園

しっかりした作りで満足でした。
モノタロウオリジナル商品をこれからも購入したいと思ってます。

対象商品 : 39440084
2023-12-02
用途: 雨水の配管用に
有限会社御光福園芸農・林・水産業

雨水排水の配管接続用に購入しました。大口径部品はホームセンターでは無い大きさがあるので、とても助かっております。また価格もお安くて助かります。

対象商品 : 39440066
2022-01-05
用途: 配管整備
永大産業株式会社製造業

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

対象商品 : 39440066
2024-06-15
用途: 農業用排水

有名ブランドのものと遜色ないように感じます。屋外利用なので少しでも長持ちしてくれればうれしいです。

対象商品 : 39440066
2021-10-25
用途: 雨どい配管に
本田あつし事務所不動産業

融雪時の散水配管に使用します。価格も手ごろで助かっています。ありがとうございます

対象商品 : 39440057
2022-12-06
用途: キッチン下排水管露出接続×3か所
建設業・工事業

注文した継手全てに剥がしにくい商品管理シールが付いていて、現場で剥がすのが手間かかりすぎる。ホームセンターでも最近は剥がしやすいタイプの商品管理シールを使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする