- DVソケット モノタロウ 39440136 - DVソケット モノタロウ 39440136

DVソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39440136 品番 -
販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径75 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプDV 寸法L(mm)84 寸法Z(mm)4 使用流体排水用
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39440136
2024-06-16
用途:
農業用給水
農・林・水産業

コスパが良いので、農業用の給水及び排水パイプ接続に重宝して使用しています。

対象商品:
39440093
2023-11-16
用途:
排水道管への取り付け
TOGA販売課 様 (その他業種)

排水管や水道管などの継手に使用しています。
近くの店では160円ほどするのでありがたいです。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
39440145
2023-04-14
用途:
水田暗渠の製作

他社製品、DIY店のものに比べて安価で、機能的にも問題なし。
今回の使用目的では、設置時点で十分な機能です。
経年劣化はモニタリングします。

対象商品:
39440118
2021-10-25
用途:
散水配管に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

融雪時の散水配管に使用します。価格も手ごろで助かっています。ありがとうございます

対象商品:
39440093
2020-10-10
用途:
ユニットバスの修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また必要があれば注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする