- DVソケット モノタロウ 39440145 - DVソケット モノタロウ 39440145

DVソケット

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39440145 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径100 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプDV 寸法L(mm)104 寸法Z(mm)4 使用流体排水用
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39440136
2024-06-16
用途:
農業用給水
農・林・水産業

コスパが良いので、農業用の給水及び排水パイプ接続に重宝して使用しています。

対象商品:
39440093
2023-11-16
用途:
排水道管への取り付け
TOGA販売課 様 (その他業種)

排水管や水道管などの継手に使用しています。
近くの店では160円ほどするのでありがたいです。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
39440145
2023-04-14
用途:
水田暗渠の製作

他社製品、DIY店のものに比べて安価で、機能的にも問題なし。
今回の使用目的では、設置時点で十分な機能です。
経年劣化はモニタリングします。

対象商品:
39440118
2021-10-25
用途:
散水配管に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

融雪時の散水配管に使用します。価格も手ごろで助かっています。ありがとうございます

対象商品:
39440093
2020-10-10
用途:
ユニットバスの修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、コスパ共に大変満足しています。また必要があれば注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする