LC-100-CW-B-F-M4 LED表示灯サン・エミッターLC LC-100-F 太陽技研 39440154 LC-100-CW-B-F-M4 LED表示灯サン・エミッターLC LC-100-F 太陽技研 39440154 LC-100-CW-B-F-M4 LED表示灯サン・エミッターLC LC-100-F 太陽技研 39440154

LED表示灯サン・エミッターLC LC-100-F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39440154 品番 LC-100-CW-B-F-M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。
レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。
軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
レンズ色C:透明 LED色W:白 定格入力電圧(V)AC100 取付方式M4:M4ネジ 質量(g)175 消費電力(W)1.5 制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分) 保護等級IP43相当 LEDB:砲弾型 使用電圧範囲(V)AC90-AC110 LED寿命(時間)15,000時間以上 動作温度範囲(℃)-10〜+45
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする