アイマーク
アイマークの キャビネット / プラボックス
アイマークの キャビネット
アイマークの キャビネットパーツ
三角ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
表示内容
危険
トラスコ品番
391-7924
注文コード
39440423
品番
AT1S
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PET
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
トラスコ品番
391-7924
寸法(mm)
25(一辺の長さ)
質量(g)
3
取付方式
粘着シール
表示内容
危険