※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイマーク
アイマークの キャビネット / プラボックス
アイマークの キャビネット
アイマークの キャビネットパーツ
三角ラベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
表示内容
電気危険
トラスコ品番
391-7941
注文コード
39440466
品番
AT2M
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PET
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
トラスコ品番
391-7941
寸法(mm)
50(一辺の長さ)
質量(g)
6
取付方式
粘着シール
表示内容
電気危険