アイマーク
アイマークの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アイマークの スイッチ
アイマークの スイッチ用銘板
短冊銘板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39440493
品番
N1044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
縦(mm)
10
横(mm)
40
表示内容
操作電源
取付方式
裏面テープ付
文字色
黒
書体
丸ゴシック(JIS書体)
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)
2
質量(g)
1
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
トラスコ品番
391-7991