※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39440527
品番
304RT25AX15A
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
356-5955
材質
ステンレス(SUS304)
形状
チーズ
質量(g)
215
種類
ねじ込み継手
寸法H(mm)
33
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材