コルゲートチューブ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 39440737 品番 KCTN-07S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

RoHS指令適合製品です。
軽量で耐衝撃性に優れています。
スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。
機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。

長さ(m)50 呼び径(mm)7 質量(kg)1.40(箱) RoHS指令(10物質対応)対応 用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 トラスコ品番361-4719 材質難燃性ポリプロピレン(PP) 特性軽量、耐衝撃性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39440737
2021-01-14
用途:
車配線保護
運輸・通信業

まとめて買えるので割安、長尺物なのでショップ等で売っている物で少し寸足らずになりそうとかの心配が無く安心

対象商品:
39440721
2019-01-21
用途:
自動車修理

大変満足です。まとめ買いのほうが特です。ありがとうございました。

対象商品:
39440721
2015-08-20
用途:
保護材

問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする