住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の ケーブル収納・配線
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電線保護
住友電気工業(スミチューブ(R))の 収縮チューブ
スミチューブF(Z) 1m品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
39440773
品番
SMT-F1.5-10M
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
材質
電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
黒
用途
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
トラスコ品番
381-1000
質量(g)
17
使用温度範囲(℃)
-55〜105
収縮前内径(Φmm)
2.0±0.3
適合電線(mm
2
)
0.08〜0.3
収縮完了温度(℃)
100
収縮率(%)
内径/50(90℃加熱時)
質量(g/袋)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性、難燃性、絶縁
収縮後内径(Φmm)
0.8