※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミチューブF(Z) 1m品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1m×10本) 注文コード 39440825 品番 スミチューブF(Z) 5×0.25×1m 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。

材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 トラスコ品番363-0731 使用温度範囲(℃)-55〜105 収縮前内径(Φmm)5.4±0.3 適合電線(mm2)5.5 収縮完了温度(℃)100 収縮率(%)内径/50(90℃加熱時) 質量(g/袋)73 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、難燃性、絶縁 収縮後内径(Φmm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする