SMTA3B20M 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R)) 39440886

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20本)
収縮前内径(Φmm)3.6±0.3
内容量1袋(20本)注文コード39440886品番SMTA3B20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。

用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1トラスコ品番381-0909質量(g)44使用温度範囲(℃)-55~105収縮前内径(Φmm)3.6±0.3適合電線(mm2)0.5~1.25収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁収縮後内径(Φmm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 部品の製作、絶縁処理
国立大学法人東京大学教育・研究機関

納品もいつも通り迅速で、品物も普通に高品質でした。

2025-06-09
用途: 配線プラグの防水

しっかりと収縮して希望通りの仕上がりになります、コスパも最高で使い続けます。

対象商品 : 39440852
2023-05-15
用途: 結線部の絶縁保護の為

メーカー品でもあり何も問題はありません。モノタロウブランドの同品があったら試してみたいと思います。

対象商品 : 39440922
2023-07-12
用途: 電線不具合の絶縁強度アップ確認テスト

状況にもよりますが、事前確認用サンプルがあるとブッツケ本番で購入確認(別の種類の購入)とはならない為、非常に助かります。(購入実績にもよると思いますが・・・)

対象商品 : 39440904
2021-02-20
用途: 配線作業時
その他業種

ゴム製ではありませんが、収縮率も高く、弾力も問題ないです。

2025-06-17
用途: なまし銅管の表面保護
建設業・工事業

自動車燃料パイプの引き直しに使用したなまし銅管の表面保護に使用。
カセットボンベトーチで炙ると熱収縮させやすいが少ない炙りで収縮するともっと良かった。

対象商品 : 39440886
2017-02-14
用途: 車両ハーネス製作
K&M自動車・二輪車・自転車関連業

必要な長さでカットができるので、カット済みの物よりもロスが少なくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39440886
2016-03-06
用途: 情緒切り替え機器のコードの保護
その他業種

熱をかける時にICにも伝道の可能性

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする