SE25P-TR0 ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット) 39441114

SE25P-TR0 ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット) 39441114
SE25P-TR0 ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット) 39441114

ネットチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)60.96
外径(Φmm)(標準)6.4
内容量1巻注文コード39441114品番SE25P-TR0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質ポリエチレンテレフタレート長さ(m)60.96特性軽量、耐久性トラスコ品番390-8089質量(g)476外径(Φmm)(標準)6.4束線径(Φmm)(最大)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39441105
2022-06-11
用途: マルチケーブル作成
サービス業

音声用マルチケーブルを作るために、このチューブは必須品ですね。 作業のしやすさ、見た目の良さ、とても気に入っています。
やや満足としたのは、もう少し価格が優しいと助かります。

対象商品 : 39441105
2018-08-03
用途: オーディオ用ケーブル
SoundJulia卸売・小売業

途中で継ぎ足してあるので長尺で使用する場合、継ぎ足し部分に当たってしまう場合があります。

対象商品 : 39441105
2017-06-28
用途: 楽器用ケーブル

直径5ミリのケーブルにはちょうどよく使用でき、値段もお手頃なのですが、一般的な6ミリのケーブルには入りません(入ったとしても作業性ががたっと下がります)
軽くて柔らかいので取り回しは良いですが、強度を求めてる方は違う素材をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする