※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE38P-TR0 ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット) 39441123 SE38P-TR0 ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット) 39441123 SE38P-TR0 ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット) 39441123

ネットチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39441123 品番 SE38P-TR0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)60.96 特性軽量、耐久性 トラスコ品番390-8097 質量(g)680 外径(Φmm)(標準)9.7 束線径(Φmm)(最大)15.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39441105
2022-06-11
用途:
マルチケーブル作成
サービス業

音声用マルチケーブルを作るために、このチューブは必須品ですね。 作業のしやすさ、見た目の良さ、とても気に入っています。
やや満足としたのは、もう少し価格が優しいと助かります。

対象商品:
39441105
2018-08-03
用途:
オーディオ用ケーブル
SoundJulia 様 (卸売・小売業)

途中で継ぎ足してあるので長尺で使用する場合、継ぎ足し部分に当たってしまう場合があります。

対象商品:
39441105
2017-06-28
用途:
楽器用ケーブル

直径5ミリのケーブルにはちょうどよく使用でき、値段もお手頃なのですが、一般的な6ミリのケーブルには入りません(入ったとしても作業性ががたっと下がります)
軽くて柔らかいので取り回しは良いですが、強度を求めてる方は違う素材をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする