PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ キットボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39441166
品番
KP-HSTT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。
柔軟性および難燃性に優れています。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
色
黒・赤・黄・緑・青・白・透明
トラスコ品番
390-8062
セット内容
2.4×各色5本、3.2×各色5本、4.7×各色3本、6.4×各色3本、9.5×各色1本、12.7×各色1本
質量(g)
348
使用温度範囲(℃)
-55〜135
耐電圧
600V
収縮前内径(Φmm)
2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7
質量(g/セット)
348
収縮率(%)
50(120℃加熱時)
特性
絶縁、柔軟性、難燃性
MIL規格
AMS-DTL-23053