※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSTT19-48-Q45 熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン PANDUIT(パンドウイット) 39441184 HSTT19-48-Q45 熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン PANDUIT(パンドウイット) 39441184

熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 39441184 品番 HSTT19-48-Q45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。
DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。
ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。
UL、CSA規格品です。
IP62グレード製品です。

黄/緑 長さ(m)1.219 特性絶縁 トラスコ品番361-4280 質量(g)381 使用温度範囲(℃)-55〜110 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)4.7 適合電線(mm2)0.75〜1.50 収縮率(%)内径/50(120℃加熱時) 収縮後内径(Φmm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする