※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSTT38-48-Q 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 39441306 HSTT38-48-Q 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 39441306 HSTT38-48-Q 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 39441306 HSTT38-48-Q 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット) 39441306

熱収縮チューブ 標準タイプ 黒

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 39441306 品番 HSTT38-48-Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。

材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 トラスコ品番361-4263 質量(g)755 使用温度範囲(℃)-55〜110 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)9.5 適合電線(mm2)6.00〜10.00 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁 収縮後内径(Φmm)4.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39441297
2015-02-07
用途:
配線の絶縁保護

御社での販売が知らなかったので、他店にて10本単位にて購入していましたが、単価でみると同一の製造メーカーにもかかわらず2.5倍も高価でした。今後は御社にて継続購入します。他の商品も購入していますが価格が安くて送料無料なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする