※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準タイプ 青
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
収縮前内径(Φmm)
2.4
注文コード
39441315
品番
HSTT09-48-Q6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,268
この商品は
収縮前内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1.219
色
青
トラスコ品番
361-4077
質量(g)
331
使用温度範囲(℃)
-55〜110
耐電圧
600V
収縮前内径(Φmm)
2.4
適合電線(mm
2
)
0.21〜0.52
収縮率(%)
50(120℃加熱時)
特性
絶縁
収縮後内径(Φmm)
1.2