※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準タイプ 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
39441351
品番
HSTT38-48-Q6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1.219
色
青
トラスコ品番
361-4115
質量(g)
755
使用温度範囲(℃)
-55〜110
耐電圧
600V
収縮前内径(Φmm)
9.5
適合電線(mm
2
)
6.00〜10.00
収縮率(%)
50(120℃加熱時)
特性
絶縁
収縮後内径(Φmm)
4.7