※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSTT38-48-Q2 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット) 39441403 HSTT38-48-Q2 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット) 39441403 HSTT38-48-Q2 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット) 39441403 HSTT38-48-Q2 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット) 39441403

熱収縮チューブ 標準タイプ 赤

(1件のレビュー)
返品不可 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 収縮前内径(Φmm)9.5 注文コード39441403 品番HSTT38-48-Q2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は収縮前内径など6種類から選べます 他の種類を見る

機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。

材質ポリオレフィン 長さ(m)1.219 トラスコ品番361-3968 質量(g)755 使用温度範囲(℃)-55〜110 耐電圧600V 収縮前内径(Φmm)9.5 適合電線(mm2)6.00〜10.00 収縮率(%)50(120℃加熱時) 特性絶縁 収縮後内径(Φmm)4.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39441376
2023-11-22
用途:
ケーブルの作製

問題なく使用できています。在庫があり、納期が早いので急いでいる助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする