CP2-30X4M ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 39441604 CP2-30X4M ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 39441604

ケーブルプロテクター 30mmケーブル用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39441604 品番CP2-30X4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 適合ケーブル(Φmm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39441604 CP2-30X4M 22352096 CP2-30X4MBK ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 1本 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39441604
2022-10-03
用途:
屋外配線の養生として
サービス業

凄く丈夫で安心して配線の養生ができる反面、凄く重く、素材も硬いのでコードを入れるのが少し大変。

対象商品:
39441604
2017-09-08
用途:
仮設電線の保護
マナ・デザインワークス株式会社 様

入線がやや困難では有るが、大型のフォークリフトが通過しても変形しない。

2人が参考にしています
対象商品:
39441604
2015-02-12
用途:
ケーブルの地這い配線に

ちょっと太めのケーブルを地這いするときに
車両導線と絡むときはプロテクターは設置しておいたほうがよさそうです。
黄色と黒のコンビで目立つのは良いですね。
まだ新品で耐久性はこれからです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする