※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39441631 品番 MT12
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

RoHS指令適合製品です。
編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。
圧縮すると径が約1.5〜4倍に広がり、電線束径の適用範囲が広く、経済的です。

材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)100 特性屈曲性、弾力性、伸縮性 トラスコ品番379-9565 質量(kg)1.22 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする