カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの 電線保護
カメダデンキの 編組チューブ
ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39441656
品番
MT3
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。
圧縮すると径が約1.5〜4倍に広がり、電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
材質
ポリエステルモノフィラメント
長さ(m)
100
特性
屈曲性、弾力性、伸縮性
トラスコ品番
379-9581
質量(kg)
0.4
最小径(Φmm)
3
最大径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応