カームフレックス (粘着付)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39441771 品番 RZ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。

厚さ(mm)1 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 用途吸収材、制振材。 トラスコ品番385-5317 材質ブチルゴム 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-20〜50 粘着剤ブチルゴム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39441771
2024-01-17
用途:
自動車の内装に使用

1oのものを購入しました。
良い感じに作業出来て大変満足しております。
2回購入しましたが1回目は折りたたまれて、2回目は段ボールに挟んで折らずに発送されましたが、折りたたんでも元に戻るので問題ありませんでした。

対象商品:
39441771
2021-01-27
用途:
自動車ドアの制振

オトナシートと比較し匂いがないのが特徴で、よりしなやかです。ほぼ無臭なので自動車室内のデッドニング用途に向いています。

対象商品:
39441787
2018-10-11
用途:
トラクターの金属製日よけの防振・防音
窪山農園 様 (農・林・水産業)

加工・取付も簡単で、共振音が気になっていましたが、静かになって本当に助かりました。2mm厚の製品ですが、少し重いのかなと思いますが音が気にならないので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする