イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの ウレタンゴム
イノアックの ウレタン ゴム板・シート
セルダンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39441796
品番
BF700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130〜270kgです。
厚さ(mm)
5
幅(mm)
500
長さ(mm)
1000
密度(kg/m
3
)
700
用途
機械などの重荷重物の足ゴム防振材。
トラスコ品番
385-5295
材質
ウレタン
質量(kg)
1.73
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜70
商品豆知識
ゴム素材の特長