TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39441936
品番
TE212X100
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
ねじ寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
100
許容荷重(kg)
500
ねじピッチ(mm)
1.75
用途
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。
トラスコ品番
360-9774
質量(g)
230
全高(mm)
125
推奨ねじ
(アンカーサイズ)M12
台座径(Φmm)
75