※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39441963 品番 TE216X100
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。

ねじ寸法M16×2.00 ねじ長さ(mm)100 許容荷重(kg)500 ねじピッチ(mm)2.00 用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。 トラスコ品番360-9804 質量(g)340 全高(mm)127 推奨ねじ(アンカーサイズ)M12 台座径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする