※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの 握り玉
プラスチック製握り玉 (金具なし黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
39442444
品番
TPB4012BK
参考基準価格(税別)
¥9,110
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
ねじ寸法
M12×1.75
外径(Φmm)
40
トラスコ品番
329-2126
材質
プラスチック
質量(g)
800
タイプ
芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)
70
有効ねじ深さ(mm)
20
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。ねじ部がテーパーになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。