※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック製握り玉 (金具なし赤)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 39442496 品番 TPB3210R
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。

ねじ寸法M10×1.50 外径(Φmm)32 トラスコ品番329-2029 材質プラスチック 質量(g)400 タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70 有効ねじ深さ(mm)20
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。ねじ部がテーパーになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする