※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの 握り玉
プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
39442541
品番
TPC206BK
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ寸法
M6×1.00
外径(Φmm)
20
トラスコ品番
329-1901
材質
プラスチック
質量(kg)
0.14
タイプ
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70
有効ねじ深さ(mm)
10
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。