※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック製握り玉 (金具付赤)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード39442645 品番TPC258R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,760
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ABS樹脂製なので、色が安定しています。

ねじ寸法M8×1.25 外径(Φmm)25 トラスコ品番329-1847 材質プラスチック 質量(kg)0.3 タイプ芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70 有効ねじ深さ(mm)12
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする