NRゴム(板)

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)300 材質天然ゴム(NR) 注文コード39442742 品番KGR-3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は幅・材質・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです

厚さ(mm)3 幅(mm)300 長さ(mm)300 トラスコ品番361-0691 材質天然ゴム(NR) 質量(g)430 タイプ角タイプ 使用温度範囲(℃)-50〜70 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
高さの微調整に使っています
ぼんじゅーる農園 様 (農・林・水産業)

醸造タンクを床に置く際、脚の高さを微調整する目的で使っています。数枚重ねて調整することもあります。

2025-08-19
用途:
スチール棚の足に敷く
卸売・小売業

床を傷めない為にスチール棚の足に敷きました。硬さ厚みも丁度良くて価格的にも許容範囲内でしたが、サイズがもう一回り小さくで更に安いと、この使用法には適していると思うのでご検討お願いします。

2025-02-07
用途:
陶器の下に敷いています。
卸売・小売業

陶器の下に敷く用。
安いのでリピートさせていただいてます。

2024-10-21
用途:
趣味、工作。

2種の金具の接続部の隙間埋め、緩衝用。隙間計測時の見立ては1ミリだったが、
予備に2ミリを購入。実際の使用は2ミリだった。
低価格での提供に感謝します。

対象商品:
40319045
2024-03-27
用途:
荷締め機バンドの保護に
製造業

荷締め機ラッシングベルトの保護に、このゴムならば品物の形状を問わずに安心して使用出来る、ゴムなので滑り止めにもなります、半分にカットしてます。

対象商品:
40319011
2024-03-15
用途:
自動車ナビカバーDIY

ホームセンターでは見つからないサイズでもMonotaROなら簡単にゲット しかもお安い
カッターナイフで好みのサイズにカットしてベストサイズで厚みの物ができました

対象商品:
48888962
2024-03-12
用途:
ワークショップ体験で使用

これまで大きなゴム板をカットして、指定サイズで外注加工していたのでぴったりのサイズがあり良かったです。

対象商品:
40319027
2022-12-09
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

農業管理機の泥除けが老朽化で曲がってしまったので交換用で買いました。
ホームセンターにも同様のゴム板がありますが、厚みが丁度良いものがないのでMonotaROで買いました。
板のサイズはカッターで切って調整出来たのでうまく取り付け出来ました。
消耗品としての交換なので価格も手頃でありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする