三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の スターノブ(ファイブノブ)
イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
39444702
品番
ESK21M5X15BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番
363-2563
材質(本体)
ASA樹脂
質量(g)
16
種類
丸形
ねじピッチ
0.8
外径(Φmm)
34
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
色(本体)
青
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
15
ノブ高さ(mm)
17
材質(取付部)
SUS