キャンディノブボルト (M4)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 39444885 品番 C1-M4X15-W-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

キャンディの形をしたノブです。

外径(Φmm)24 質量(g/袋)23 色(本体) 材質(取付部)(おねじ)スチール 材質(本体)ASA樹脂 トラスコ品番363-2261 種類キャンディ形 ねじピッチ0.7 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM4 取付長(mm)15 ノブ高さ(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39444912
2021-08-26
用途:
天体望遠鏡

材質(取付部)SUS と記載されていればステンレスと思うのですがネジは鉄製でした。
SUSと表記される鉄があるのでしょうか?
型番でミスミさんで調べると 取付部 材質:スチール、取付部 表面処理:三価クロメート
と記載されていました。
だまされたきぶんです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
商品情報を改めさせていただきました。よろしくお願いいたします。

対象商品:
39444851
2019-09-16
用途:
蝶ボルトからの変更
飲食業

蝶ボルトに比べると、つかみやすく、力が入りやすい。
ある程度、締め付けトルクが必要な部分であれば、このタイプのほうが扱いやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする