C1-M4X20-W-5P キャンディノブボルト (M4) 三星産業貿易 39444921

C1-M4X20-W-5P キャンディノブボルト (M4) 三星産業貿易 39444921
C1-M4X20-W-5P キャンディノブボルト (M4) 三星産業貿易 39444921

キャンディノブボルト (M4)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
取付長(mm)20
色(本体)
内容量1袋(5個)注文コード39444921品番C1-M4X20-W-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

キャンディの形をしたノブです。

外径(Φmm)24質量(g/袋)25色(本体)材質(取付部)(おねじ)スチール材質(本体)ASA樹脂トラスコ品番363-2300種類キャンディ形ねじピッチ0.7取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)20ノブ高さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39444912
2021-08-26
用途: 天体望遠鏡

材質(取付部)SUS と記載されていればステンレスと思うのですがネジは鉄製でした。
SUSと表記される鉄があるのでしょうか?
型番でミスミさんで調べると 取付部 材質:スチール、取付部 表面処理:三価クロメート
と記載されていました。
だまされたきぶんです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
商品情報を改めさせていただきました。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 39444851
2019-09-16
用途: 蝶ボルトからの変更
飲食業

蝶ボルトに比べると、つかみやすく、力が入りやすい。
ある程度、締め付けトルクが必要な部分であれば、このタイプのほうが扱いやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする