※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2M5X20R5P キャンディノブボルト (M5) 三星産業貿易 39444991 C2M5X20R5P キャンディノブボルト (M5) 三星産業貿易 39444991

キャンディノブボルト (M5)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 39444991 品番 C2M5X20R5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

キャンディの形をしたノブです。

トラスコ品番363-2377 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)44 種類キャンディ形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)32 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 色(本体) ねじの呼びM5 取付長(mm)20 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39444991
2019-03-07
用途:
ブレーキ押さえ摘みに使用
有限会社ヒビック 様

テレビ撮影用三脚のロック摘みのネジがダメになりワンサイズ上のタップを立てて使用して居ます。元の物より摘みが少し大きいのでとても使いやすいですまた色も赤を付けたのでロックと良く判り注意警告に役立っています。

対象商品:
39444937
2013-05-15
用途:
代替えネジ(防犯カメラに)

これはちょっと言っておかないと。Web商品の写真が非常に見にくくて実際に見るまで分からなかったのですが、名前にもあるキャンディ型のつまみが、メッチャ大きい!取り付け場所によっては他のものに当たり、回せないかも...実際防犯カメラの台座の六角ネジと交換したのですが、ギリギリでした。丈夫なのはいいですが...一般のつまみの大きさの2倍はあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする