曜日別特売
C3-M6X20-R-5P キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易 39445077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3-M6X20-R-5P キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易 39445077
C3-M6X20-R-5P キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易 39445077

キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
取付長(mm)20
色(本体)
内容量1袋(5個)注文コード39445077品番C3-M6X20-R-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

キャンディの形をしたノブです。
豊富なカラーバリエーションです。

外径(Φmm)32質量(g/袋)56トラスコ品番363-2458色(本体)取付長(mm)20材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ1取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39445043
2017-05-05
用途: 釣具の角度調整に使用

ネジ部分がステンレスならなお良かったがこのタイプでは商品が無かった。締め付けが思いのほか上手くいけたので他の利用方法を検討中。ただバラ売りではないので考えて購入しないと余ったときに無くしそう。

対象商品 : 39445034
2017-03-17
用途: パーツ仮固定用として

結構存在感があります。見た目ほどは大きくはありませんでしたが、力を入れやすくしっかり止められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする